{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 58-11 | |
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 20.000 mPas - 80.000 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min - 30 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1 h - 2 h | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | alle Gewindeverbindungen | |
für Gewindeart | Alle | |
für Gewindegröße M bis | M56 | |
für Gewindegröße Zoll | 2 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,3 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 18 Nm - 24 Nm | |
Demontage | mit Spezialwerkzeug | |
Farbe | gelb | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083322 58-11 | |
EAN / GTIN | 8029822048078 | |
Herstellernummer | 58-11-050 |