{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | 180/5W | |
Leistungsaufnahme | 1,1 kW | |
maximaler Druck (Luft) | 8 bar | |
maximale Ansaugleistung | 160 l/min | |
maximale Füllleistung | 90 l/min | |
Volumen Druckbehälter | 5 l | |
Gewicht | 16 kg | |
Länge | 370 mm | |
Breite | 395 mm | |
Höhe | 286 mm | |
Netzspannung | 230 V | |
Produktart | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 180/5W | |
EAN / GTIN | 4007430244406 |