{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 400/50D | |
Leistungsaufnahme | 2,2 kW | |
maximaler Druck (Luft) | 10 bar | |
maximale Ansaugleistung | 400 l/min | |
maximale Füllleistung | 360 l/min | |
Volumen Druckbehälter | 50 l | |
Gewicht | 73 kg | |
Länge | 1.050 mm | |
Breite | 410 mm | |
Höhe | 817 mm | |
Netzspannung | 380-415 V | |
Produktart | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |