Handwerkerkompressor 250/24W

Artikel-Nr.: 079842 250/24W
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 250/24W
Leistungsaufnahme 1,5 kW
maximaler Druck (Luft) 8 bar
maximale Ansaugleistung 220 l/min
maximale Füllleistung 120 l/min
Volumen Druckbehälter 24 l
Gewicht 24 kg
Länge 620 mm
Breite 340 mm
Höhe 580 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079842 250/24W
EAN / GTIN 4007430244413

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker und robuster Kompressor für einfache Anwendungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb