{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 700/90D | |
Leistungsaufnahme | 4 kW | |
maximaler Druck (Luft) | 11 bar | |
maximale Ansaugleistung | 650 l/min | |
maximale Füllleistung | 520 l/min | |
Volumen Druckbehälter | 90 l | |
Gewicht | 119 kg | |
Länge | 1.188 mm | |
Breite | 520 mm | |
Höhe | 1.110 mm | |
Netzspannung | 380-415 V | |
Produktart | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |