{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Abgabeleistung | 820 W | |
maximale Drehzahl | 16.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 620 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Spannzangen-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Arbeitsgeräusch | 75 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 3,19 m/s2 | |
Länge | 345 mm | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079442 SMX16LR | |
EAN / GTIN | 5390145244830 |