{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Abgabeleistung | 300 W | |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 570 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Spannzangen-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 0,52 kg | |
Arbeitsgeräusch | 72 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 3,14 m/s2 | |
Länge | 154 mm | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079442 SDM26LR | |
EAN / GTIN | 5390145244700 |