Druckluft-Geradschleifer SM25LR

Artikel-Nr.: 079442 SM25LR
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abgabeleistung 820 W
maximale Drehzahl 25.000 min-1
maximaler Luftbedarf 620 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 0,75 kg
Arbeitsgeräusch 72 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,21 m/s2
Länge 213 mm
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079442 SM25LR
EAN / GTIN 5390145244724

Beschreibung

Ausführung:

ATA −Druckluft-Geradschleifer mit 6mm Spannzange.
Leistungsstarker Geradschleifer für schwerste Anwendungen mit hohem Anwenderkomfort.
  • Drehzahlregulierung.
  • Sanftanlauf.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb