Druckluft-Geradschleifer, Typ: S25

Artikel-Nr.: 079442 S25
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abgabeleistung 190 W
maximale Drehzahl 25.000 min-1
maximaler Luftbedarf 450 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 0,46 kg
Arbeitsgeräusch 68 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,14 m/s2
Länge 164 mm
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079442 S25
EAN / GTIN 5390145244687

Beschreibung

Ausführung:

ATA −Druckluft-Geradschleifer mit 6mm Spannzange.
Ergonomischer Geradschleifer für leichte bis mittelschwere Anwendungen mit Einhandbedienung.
  • Push-Pull Hebel für den Dauereinsatz.
  • Ausgezeichnetes Gewicht/Leistung Verhältnis.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb