Alternativartikel:

Heißluftgebläse 008338

Artikel-Nr.: 078321 008338
Rabatt
453,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HG 2620E
Leistungsaufnahme 2.300 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Lufttemperatur 50 °C - 700 °C
Luftvolumenstrom 150 l/min - 500 l/min
Gewicht 840 g
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078321 008338
EAN / GTIN 4007841008338
Herstellernummer 008338

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse mit stufenloser Luftmengenregelung.
Hochwertiges Stab-Heißluftgebläse HG 2620 E für professionelle Anwendungen.
  • Anschlusskabel einfach wechselbar.
  • Keramik-Heizung austauschbar, ca. 800 h Lebensdauer.
  • Luftdruck bis 4000 Pa.
  • Temperatureinstellung von 50 – 700 °C per Joystick.
  • Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min.
  • Wiederanlaufschutz.
  • Abkühlstufe.
  • LCD-Display und Resthitzeanzeige.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb