Temperaturscanner HG Scan PRO 007553

Artikel-Nr.: 078325 007553
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewicht 120 g
    Temperaturerfassungsbereich 0 °C - 300 °C
    passend für HG 2620
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Temperaturscanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078325 007553
    EAN / GTIN 4007841007553
    Herstellernummer 007553

    Beschreibung

    Ausführung:

    Temperaturscanner zur Erfassung der Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- und Unterschreitung der optimalen Temperatur. Einstellung in 10 °C Schritten.
    HG Scan PRO mit intelligentem Datenaustausch zwischen Temperaturscanner und Heißluftgebläse. Stromversorgung über das Heißluftgebläse.
    Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- oder Unterschreitung der optimalen Temperatur. Temperaturerfassungsbereich 0 – 300 °C, Einstellung in 10 °C Schritten.

    Passend für:

    Passend für Heißluftgebläse HG 2620 E.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb