Heißluftzubehör-Sortiment 12-teilig, Typ: 075569

Artikel-Nr.: 078329 075569
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
Teile 12
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078329 075569
EAN / GTIN 4007841075569
Herstellernummer 075569
Hersteller Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Beschreibung

Passend für:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Lieferumfang:

12-teiliges Set, bestehend aus: Breitstrahldüse 75mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 und 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel, Schabergriff, 3 Ersatzklingen, Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb