Alternativartikel:

Heißluftgebläse, Typ: 006464

Artikel-Nr.: 078321 006464
Rabatt
106,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung HG 2120EKF
Leistungsaufnahme 2.200 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Lufttemperatur 80 °C - 630 °C
Luftvolumenstrom Stufe 1 150 l/min
Luftvolumenstrom Stufe 2 300 l/min
Luftvolumenstrom Stufe 3 500 l/min
Gewicht 850 g
Ausführung Sortiment
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Herstellernummer 006464

Beschreibung

Ausführung:

Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar.
Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Lieferumfang:

Heißluftgebläse Nr. 078321 Gr. 351403, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set 100-teilig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb