Alternativartikel:

Kapp- und Gehrungssäge BITURBO Akku GCM18216

Artikel-Nr.: 078232 GCM18216
Rabatt
999,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GCM 18V-216
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 4.600 min-1
Energieversorgung Akkubetrieben
Sägeblatt-⌀ 216 mm
maximale Schnitttiefe 90° 70 mm
maximaler Neigungswinkel links 45 Grad
maximaler Neigungswinkel rechts 0 Grad
maximaler Gehrungswinkel links 47 Grad
maximaler Gehrungswinkel rechts 47 Grad
Gewicht 14,7 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078232 GCM18216
EAN / GTIN 3165140980753
Herstellernummer 0601B41001

Beschreibung

Ausführung:

Akku Kapp- und Gehrungssäge.
  • Hervorragende Schnittkapazität mit großer Schnitttiefe von 70 mm.
  • Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.
  • User Interface für Drehzahlvorwahl.
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel.
Akku Kapp- und Gehrungssäge.
  • Maximale Schnittleistung dank neuer BITURBO-Technologie.
  • Hervorragende Schnittkapazität mit der größten Schnitttiefe seiner Klasse von 70 mm.
  • Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.

Lieferumfang:

Sägeblatt ⌀ 216 mm, Niderhalter, SDS-Mutter, GCY 42 Bluetooth-Modul.
Inklusive Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2, Sägeblatt ⌀ 216 mm, Staubsack, SDS-Sägeblattarretierung, Einlegeplatte, Karton.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb