Akku-Säbelsäge M18ONEFSZ

Artikel-Nr.: 078220 M18ONEFSZ
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
App-Anbindung OneKey
Herstellerbezeichnung M18 ONE FSZ
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Hublänge 32 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 7,9 kg
maximale Vibration nach EN 9,9 m/s2
Besonderheit FIXTEC, LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078220 M18ONEFSZ
EAN / GTIN 4058546344733
Herstellernummer 4933478296

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.
  • Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.
Akku-Säbelsäge.
  • Neueste Gerneration des bürstenlosen POWERSTATE™ Motor für mehr Effizienz.
  • Patentierter Kupplungsschutz verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei blockieren des Sägeblatts.
  • Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit.
  • Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.
  • Kipp- und verstellbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition.

Variante M18FSZ aber mit ONE-KEY™ Technologie.
  • Speichern von bis zu 3 individuellen Profilen auf dem internen Speicher des Gerätes möglich.

Lieferumfang:

Variante in HD Box ohne Akku, ohne Ladegerät.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb