{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ HB 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18FSX-121C | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 12 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Hublänge | 28,6 mm | |
Hubzahl | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Gewicht | 5,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | 22,2 m/s2 | |
Besonderheit | FIXTEC, LED | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078220 M18FSX-12 | |
EAN / GTIN | 4058546224295 | |
Herstellernummer | 4933464484 |