Akku-Starter-Set High Output™ M18HNRG55

Artikel-Nr.: 073830 M18HNRG55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18HNRG-552
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Ladezeit je Akku 59 min
passend für Milwaukee M18 Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073830 M18HNRG55
EAN / GTIN 4058546226589
Herstellernummer 4933464713

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb