BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ 9-125S

Artikel-Nr.: 077109 9-125S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 9-125 S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 900 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 1,9 kg
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Drehzahlelektronik
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Herstellernummer 0601396104

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Kompaktwinkelschleifer mit schmalem Griffumfang.
  • Starker 900 W Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, hohe Überlastfähigkeit, Langlebigkeit.
  • Mit Drehzahlelektronik, ideal z.B. für die Edelstahlbearbeitung.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb