BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ 14-125

Artikel-Nr.: 077109 14-125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GWS 14-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.400 W
Drehzahlbereich 11.500 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,3 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit KickBack Control, Sanftanlauf
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Herstellernummer 06017D0000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 1.400-W-Motor und längere Lebensdauer: Maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit.
Hervorragender, ergonomischer Griffumfang: Erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang.
KickBackControl, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb