BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ 17-125PSB

Artikel-Nr.: 077109 17-125PSB
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 17-125 PSB
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maximale Vibration nach EN 4,8 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Scheiben-Bremse
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Herstellernummer 06017D1700

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller Winkelschleifer in kompakter Bauform mit Sicherheitsschalter
  • Der GWS 17-125 PSB Professional verfügt über einen neuen PROtection-Schalter für maximalen Komfort bei der Arbeit und einen ergonomischen, schmalen Griff
  • Drehzahlvorwahl, konstante Drehzahl, Sanfanlauf und Überlastschutz
  • Intelligentes Bremssystem

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb