BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ 19-125CI

Artikel-Nr.: 077109 19-125CI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 19-125 CI
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.900 W
Drehzahlbereich 11.500 min-1
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 2,4 kg
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Maximale Leistung
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077109 19-125CI
EAN / GTIN 3165140838375
Herstellernummer 060179N002

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsstarker 1900 W Winkelschleifer für maximale Produktivität und bester Anwenderschutz
  • Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Constant-Electronic, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
  • Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt.
  • Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745).
  • Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb