Winkelschleifer Akku 71221561

Artikel-Nr.: 077107 71221561
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung CCG18-115-12 AS
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 25 mm
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
Wiederanlaufsperre ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077107 71221561
EAN / GTIN 4068708004719

Beschreibung

Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker 18V AMPShare Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz. Doppelte Produktivität - bis zu 50 % mehr Trennschnitte als mit dem Vorgängersystem dank der perfekten Kombination aus leistungsstarker Maschine und powervollem ProCORE Akkusystem. Langlebig und robust dank komplett geschlossenem Motorgehäuse. Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Innovative Kühlrippen sorgen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • Elektronische Drehzahlvorwahl.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, L-BOXX.

Hinweis:

Passendes Starterset finden Sie unter Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb