Akku-Starter-Set ProCore, 4,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: C18V

Artikel-Nr.: 073863 C18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ProCORE18V 4.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Ladezeit je Akku 48 min - 65 min
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 515 g
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Herstellernummer 1600A01BA3
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

ProCORE Starter-Set Professional − Passend für alle Bosch Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 2 Akkupacks.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb