• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Winkelschleifer Akku, Typ: 71220161

Artikel-Nr.: 077107 71220161
Rabatt
363,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung CCG 18-115-10AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 25 mm
Gewicht 2,7 kg
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
Wiederanlaufsperre ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077107 71220161
EAN / GTIN 4014586898155
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker 18V AMPShare Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz. Doppelte Produktivität - bis zu 45 % mehr Trennschnitte als mit dem Vorgängersystem dank der perfekten Kombination aus leistungsstarker Maschine und hocheffizientem ProCORE Akkusystem. Langlebig und robust dank komplett geschlossenem Motorgehäuse. Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Innovative Kühlrippen sorgen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • Elektronische Drehzahlvorwahl.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, L-BOXX.

Hinweis:

Passendes Starterset finden Sie unter Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb