Akku-Bohrhammer M12CH4

Artikel-Nr.: 075530 M12CH4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
    Schaft SDS Plus
    Herstellerbezeichnung M12CH-402X
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 4 Ah
    Akkuspannung 12 V
    Drehzahlbereich 0 min-1 - 900 min-1
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 13 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
    maximale Schlagzahl 6.575 min-1
    Schlagenergie 1,1 J
    Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
    Gewicht 1,9 kg
    maximale Vibration nach EN 4,4 m/s2
    geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 075530 M12CH4
    EAN / GTIN 4002395004676
    Herstellernummer 4933446049

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
    • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
    • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
    12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion-Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem POWERSTATE EC-Motor, optimiert für Bohrungen von ⌀ 4 − 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink Plus-Elektronik − Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

    Vorteil:

    Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

    Lieferumfang:

    Inklusive Schnellladegerät, 2 × 18V Akku, HD-Box.

    Hinweis:

    Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb