Hartmetall-Mehrzweck-Bitbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Artikel-Nr.: 787057 4-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Bit-Sechskantschaft: E 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Bohrer 5
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Bohrer-⌀ 4 mm - 10 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Herstellernummer 100805100
Hersteller ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit extrascharfen, superharten Schneiden. Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehlabtransport.
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3).

Verwendung:

Präzises Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Inhalt:

Je 1 Bohrer: Gr. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Hinweis:

Achtung − nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb