{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V | |
App-Anbindung | OneKey | |
Schaft | SDS Max | |
Herstellerbezeichnung | M18FHM-121C | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 12 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 45 mm | |
maximale Schlagzahl | 2.900 min-1 | |
Schlagenergie | 11 J | |
Werkzeugaufnahme Form | SDS Max | |
Gewicht | 10,2 kg | |
maximale Vibration nach EN | 9,4 m/s2 | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 075530 M18FHM | |
EAN / GTIN | 4058546228392 | |
Herstellernummer | 4933464894 |