Akku-Bohrhammer M18FHPX

Artikel-Nr.: 075530 M18FHPX
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung M18ONEFHPX-552X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 800 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 30 mm
maximale Schlagzahl 4.600 min-1
Schlagenergie 4,2 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 5,2 kg
maximale Vibration nach EN 8,6 m/s2
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075530 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346898
Herstellernummer 4933478496

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
Integrierte ONE-KEY™ Technologie und Arretierschalter für Dauerbetrieb. Langer Anti-Vibrations-Rückhandgriff minimiert die Vibrationen.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb