Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Bohrhammer GBH1821

Artikel-Nr.: 075515 GBH1821
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GBH 18V-21
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.800 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 21 mm
maximale Schlagzahl 5.100 min-1
Schlagenergie 2 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht inklusive Akku 5,5 kg
Gewicht ohne Akku 2,4 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075515 GBH1821
Herstellernummer 0611911102

Beschreibung

Ausführung:

18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und bürstenlosem Motor.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.

Lieferumfang:

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Professional, 2 × 18V / 4,0 Ah Akku, Ladegerät GAL 18V-40, L-Boxx.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb