{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 12 mm | |
Gesamtlänge | 210 mm | |
Arbeitslänge | 150 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789050 12X210 | |
EAN / GTIN | 4002395366897 | |
Herstellernummer | 4932352032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus, ⌀ × Gesamtlänge: 12X210mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
6,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |