{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 10 mm | |
ganze Länge | 210 mm | |
Spirallänge | 150 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789050 10X210 | |
EAN / GTIN | 4002395366842 | |
Herstellernummer | 4932352027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus 10X210 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
14,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
ganze Länge | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spirallänge | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |