BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDX18V210C

Artikel-Nr.: 074052 GDX18V210C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GDX18V210C
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 4 Ah
    Akkuspannung 18 V
    Drehmomentstufen 3
    maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M16
    maximales Drehmoment hart 210 Nm
    Schlagzahl 0 min-1 - 4.100 min-1
    maximales Losbrechmoment 370 Nm
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Innensechskant, Außenvierkant
    Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
    Gewicht 1,2 kg
    maximale Vibration nach EN 9,8 m/s2
    typische Verwendung Strong
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 074052 GDX18V210C
    EAN / GTIN 4059952587745
    Herstellernummer 06019J0203

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Drehschlagschrauber.
    • Rechts- / Links-Lauf.
    • Akku-Ladestandsanzeige.
    Kraftvoller Drehschlagschrauber mit 2 Betriebsarten für Metall und Holz und Bluetooth-Connectivity.
    • Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2 Zoll-Vierkant und 1/4 Zoll-Sechskant.
    • 3-stufige PowerControl − für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedenen Anwendungen.
    • Weitere Parameter und Betriebsarten über die Toolbox App individuell einstellbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb