LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku M18SLED

Artikel-Nr.: 073211 M18SLED
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18SLED-0
IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 1.250 lm
Lichtstrom Stufe 2 1.200 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 1.000 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073211 M18SLED
EAN / GTIN 4002395287147
Herstellernummer 4933459159

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit TRUEVIEW™ Technologie.
  • Kippbarer Strahlerkopf mit bis zu 1.250 Lumen.
  • Reichweite 650 m.
  • 4 Leuchtstufen für maximale Flexibilität.

Mit Punkt-Strahl-Modus und Flut-Strahl-Modus.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb