• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku M18HOSALC

Artikel-Nr.: 073211 M18HOSALC
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • IP-Schutzart: IP 34

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 HOSALC-0
IP-Schutzart IP 34
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 6.000 lm
Lichtstrom Stufe 2 4.000 lm
Lichtstrom Stufe 3 1.700 lm
Leuchtdauer Stufe 2 5 h
Leuchtdauer Stufe 3 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 11.100 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Herstellernummer 4933478116

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
  • Sehr robuster 18 Volt LED-Baustrahler mit Stativ.
  • Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell verstellbaren LED-Modulen.
  • Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem 18V Akku oder mit Kabel.
  • Integriertes M18™ Akku Ladegerät sowie 2,1 Ampere USB Ladegerät.

Funktion:

IP34: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb