LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: M18TLED

Artikel-Nr.: 073211 M18TLED
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18TLED-0
ATEX-Zone keine
Schwenkbereich 135 Grad
Lichtstrom 120 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 300 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073211 M18TLED
EAN / GTIN 4002395380220
Herstellernummer 4932430361

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
Mit verstellbarem LED-Leuchtkopf.
Leuchtenkopf 135° verstellbar.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb