Drehmoment-Abschaltschrauber mit ParameterControl Mittelhandgriffschrauber 7112776

Artikel-Nr.: 071111 7112776
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V
    Herstellerbezeichnung ASM 18-3 PC
    Akkuspannung 12 V; 18 V
    Drehmomentbereich 0,5 Nm - 3 Nm
    Drehzahlbereich 110 min-1 - 1.200 min-1
    Werkzeugaufnahme 1/4 Zoll HEX (E 6,3)
    Bauform Mittelhandgriffschrauber
    Gewicht inklusive Akku 0,8 kg
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 071111 7112776
    EAN / GTIN 4014586891422
    Herstellernummer 71127760000

    Beschreibung

    Ausführung:

    FEIN ACCU TEC Abschaltschrauber sind ausgelegt für die höchsten Ansprüche an präzise Verschraubungen in der Serienproduktion.
    • Bürstenlose EC-Motoren mit vielfach höherer Standzeit und bis zu 80 % geringeren Wartungskosten.
    • Wiedereinschaltverzögerung nach der Verschraubung, um „Nachpuffern“ zu vermeiden.
    • Wiedereinschaltsperre bei für den Schraubvorgang nicht ausreichender Akkuladung.
    • Geringe Anzugstoleranzen für hohe Verschraubungsqualität.
    • Gleich bleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
    • Prüffähige Schrauber, CmK-Wert > 1,67 ± 10 % (bezogen auf 6 Sigma) nach ISO 5393 VDI/VDE 2647.

    Das Lösedrehmoment liegt 25 % über dem Anzugsdrehmoment.
    Drehmoment-Abschaltschrauber mit ParameterControl zur einfachen und individuellen Programmierung am PC unter Verwendung eines Programmieradapters (Nr. 071135 Gr. 92604163).
    Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle und Zeit.
    Bis zu 5 Programmschritte. Exakte Anpassung an den jeweiligen Schraubfall. Endabschaltung durch mechanische Kupplung. Ideal zur Prozess- und Zeitoptimierung.
    Abschaltschrauber für Li-Ionen-Akku. Wartungsfrei bis zu 500.000 Verschraubungen.

    Lieferumfang:

    Geliefert wird der reine Schrauber ohne Akku, Ladegerät, Einstellwerkzeug und Winkelkopf. Bitte bestellen Sie Akku, Ladegerät, Einstellwerkzeug und Winkelkopf gezielt zu dem Gerät dazu.

    Hinweis:

    Passende Akkus und Ladegeräte finden sie ab Nr. 073832.
    Drehmoment-Prüfgeräte finden Sie ab Nr. 654300. Drehmoment-/Drehwinkelsensoren finden Sie unter Nr. 654381. Drehmoment-Voreinstell-Service auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb