• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät „TST“, maximales Drehmoment: 2N·m

Artikel-Nr.: 654300 2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 134,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,04 Nm - 2 Nm
Anzeigegerät Breite 288 mm
Anzeigegerät Höhe 72 mm
Anzeigegerät Tiefe 160 mm
Gewicht 2,2 kg
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Herstellernummer 43212/TST2

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Polyurethangehäuse für Tisch- oder Wandbefestigung.
  • Großformatige LCD-Anzeige.
  • Direkte Auswahl des Prüfverfahrens über Piktogramm-Tastatur.
  • Schnittstelle zum Anschluss eines externen Sensors. Bei Verwendung der Sensoren Nr. 654350 werden Messbereich und Kalibrierparameter automatisch erkannt.
  • Frequenzanzeige bei der Überprüfung von gepulsten Werkzeugen oder Schraubern mit Rutschkupplung.
  • Zieldrehmomente mit oberem und unterem Grenzwert können einprogrammiert werden.
  • Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers oder PCs.
  • Stromversorgung: Integrierter Akku für ca. 16 h netzunabhängigen Einsatz oder 230V Netzbetrieb.
  • Kalibriersoftware TCS (frei erhältlich nach Registrierung unter www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Integrierter Sensor mit 1/4 Zoll Sechskant C 6,3 und zusätzlicher Anschluss für 1 externen Sensor.

Vorteil:

Flexibles Messsystem erweiterbar bis 100.000 Nm. Sehr einfache Bedienung.

Verwendung:

Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern mit Einstellskala oder Anzeige. Einstellen und Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern ohne Skala. Einstellen und Kalibrieren von Elektro- oder Pneumatikschraubern mit automatischer Abschaltung. Über optional verfügbare, externe Sensoren können Drehmomentschlüssel oder Schrauber bis 100.000 Nm überprüft werden.

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts und Schraubfallsimulator zur Kalibrierung von Elektro- / Pneumatikschraubern, 2 Befestigungsschrauben, serielles Datenübertragungskabel, im Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Schraubfallsimulatoren für Nr. 654300 und 654350 unter Nr. 654352.
Nicht für Schlagschrauber geeignet!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb