• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät „TST“ 25 N·m

Artikel-Nr.: 654300 25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 178,50 € /Stk.
  • 308,00 € /Stk.
  • 121,00 € /Stk.
  • 1.217,00 € /Stk.
  • 691,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 25 Nm
    Anzugrichtung Rechtsanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Messbereich 1,25 Nm - 25 Nm
    Anzeigegerät Breite 288 mm
    Anzeigegerät Höhe 72 mm
    Anzeigegerät Tiefe 160 mm
    Gewicht 2,2 kg
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 654300 25
    EAN / GTIN 2050001016942
    Herstellernummer 43214/TST25

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robustes Polyurethangehäuse für Tisch- oder Wandbefestigung.
    • Großformatige LCD-Anzeige.
    • Direkte Auswahl des Prüfverfahrens über Piktogramm-Tastatur.
    • Schnittstelle zum Anschluss eines externen Sensors. Bei Verwendung der Sensoren Nr. 654350 werden Messbereich und Kalibrierparameter automatisch erkannt.
    • Frequenzanzeige bei der Überprüfung von gepulsten Werkzeugen oder Schraubern mit Rutschkupplung.
    • Zieldrehmomente mit oberem und unterem Grenzwert können einprogrammiert werden.
    • Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers oder PCs.
    • Stromversorgung: Integrierter Akku für ca. 16 h netzunabhängigen Einsatz oder 230V Netzbetrieb.
    • Kalibriersoftware TCS (frei erhältlich nach Registrierung unter www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

    Integrierter Sensor mit 1/4 Zoll Sechskant C 6,3 und zusätzlicher Anschluss für 1 externen Sensor.

    Vorteil:

    Flexibles Messsystem erweiterbar bis 100.000 Nm. Sehr einfache Bedienung.

    Verwendung:

    Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern mit Einstellskala oder Anzeige. Einstellen und Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern ohne Skala. Einstellen und Kalibrieren von Elektro- oder Pneumatikschraubern mit automatischer Abschaltung. Über optional verfügbare, externe Sensoren können Drehmomentschlüssel oder Schrauber bis 100.000 Nm überprüft werden.

    Lieferumfang:

    Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts und Schraubfallsimulator zur Kalibrierung von Elektro- / Pneumatikschraubern, 2 Befestigungsschrauben, serielles Datenübertragungskabel, im Kunststoffkoffer.

    Hinweis:

    Schraubfallsimulatoren für Nr. 654300 und 654350 unter Nr. 654352.
    Nicht für Schlagschrauber geeignet!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb