• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertgeber „FMT“ 1500 N·m

Artikel-Nr.: 654350 1500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 1.500 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 30 Nm - 1.500 Nm
Vierkant-Aufnahme 3/4 Zoll; 1 Zoll
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654350 1500
EAN / GTIN 5060922233110
Herstellernummer 50676.LOG

Beschreibung

Ausführung:

  • Statische Sensoren komplett mit Kabel (2 m) zum direkten Anschluss an Nr. 654300 oder Nr. 654340 (automatische Erkennung der Kalibrierdaten).
  • Direkte Befestigung auf der Arbeitsfläche mit 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang).

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.
Bis einschließlich Gr. 150 mit Schraubfallsimulator zur Überprüfung von Elektro- und Pneumatikschraubern. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb