• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel-Tester „TTT“

Artikel-Nr.: 654340
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Anzeigegerät Breite 200 mm
Anzeigegerät Höhe 150 mm
Anzeigegerät Tiefe 180 mm
Gewicht 1 kg
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Herstellernummer 43228

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Polyurethangehäuse für Tisch- oder Wandbefestigung.
  • Großformatige LCD-Anzeige.
  • Direkte Auswahl des Prüfverfahrens über Piktogramm-Tastatur.
  • Schnittstelle zum Anschluss eines externen Sensors. Bei Verwendung der Sensoren Nr. 654350 werden Messbereich und Kalibrierparameter automatisch erkannt.
  • Frequenzanzeige bei der Überprüfung von gepulsten Werkzeugen oder Schraubern mit Rutschkupplung.
  • Zieldrehmomente mit oberem und unterem Grenzwert können einprogrammiert werden.
  • Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers oder PCs.
  • Stromversorgung: Integrierter Akku für ca. 16 h netzunabhängigen Einsatz oder 230V Netzbetrieb.
  • Kalibriersoftware TCS (frei erhältlich nach Registrierung unter www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Ohne integrierten Sensor, mit Anschlüssen für 3 externe Sensoren.

Vorteil:

Flexibles Messsystem erweiterbar bis 100.000 Nm. Sehr einfache Bedienung.

Verwendung:

Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern mit Einstellskala oder Anzeige. Einstellen und Kalibrieren von Drehmoment-Schraubendrehern ohne Skala. Einstellen und Kalibrieren von Elektro- oder Pneumatikschraubern mit automatischer Abschaltung. Über optional verfügbare, externe Sensoren können Drehmomentschlüssel oder Schrauber bis 100.000 Nm überprüft werden.

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb