Akku-Nass-/Trockensauger GAS1812MC

Artikel-Nr.: 070231 GAS1812MC
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Volumenstrom: 1.800

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GAS 1812 MC
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    Behältervolumen 8 l
    Länge Saugschlauch 1,6 m
    Volumenstrom 1.800 l/min
    Gewicht ohne Akku 8 kg
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 070231 GAS1812MC
    EAN / GTIN 4059952552682

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Staubsauger für mobiles Saugen. Einfacher Transport und bequeme Handhabung durch Trageschlaufen, an denen der Staubsauger aufgehängt werden kann.
    Akku Staubsauger der Staubschutzklasse M.
    • Erleichtert die Arbeit durch kabelloses Auto-Start-System von Bosch.
    • Überlegene Saugkraft durch bürstenlosen Motor.

    Lieferumfang:

    Ohne Akku und ohne Ladegerät.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866. Passendes Auto-Start-System finden Sie unter Nr. 070237ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb