• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7, 125 mm

Artikel-Nr.: 06019H9101
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H9101
EAN / GTIN 4059952568973
Herstellernummer 06019H9101
L-Nummer L00590 1384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 Professional ist Boschs Lösung für ein kompaktes und praktisches Trenngerät mit solider 18-Volt-Leistung und X-LOCK-System
  • Sein bürstenloser Motor liefert für zuverlässiges Arbeiten dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Winkelschleifer mit Kabel
  • Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehör blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit
  • Das leichte Design des GWX 18V-7 und der schmale Griffumfang ermöglichen angenehmes und vielseitiges Trennen
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal für alle Trennarbeiten bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk
  • Das Gerät ist kompatibel mit X-LOCK Zubehör, allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und den Bosch Absaughauben GDE 115/125 FC-T Professional sowie GDE 125 EA-T Professional

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 9.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb