• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWX 10-125, 1000-W, X-LOCK, Schutzhaube, Zusatzgriff, im Karton

Artikel-Nr.: 06017B3000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017B3000
EAN / GTIN 3165140962261
Herstellernummer 06017B3000
L-Nummer P07350 GWX10-125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 10-125 Professional mit X-LOCK ist der robuste Allrounder in der 1.000-Watt-Kategorie und für den täglichen Einsatz konzipiert
  • Sein robuster Motor mit optimierter direkter Motorkühlung ist in der Lage, auch hohe Überlastungen zu bewältigen
  • Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge
  • Darüber hinaus sorgt sein um 90° drehbarer Getriebekopf für vielseitige Verwendbarkeit für die verschiedensten Anwendungen
  • Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert
  • Es ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Der GWX 10-125 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 630 W
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1000 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 8.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 298 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schutzhaube
    • Zusatzgriff

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb