• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal

Artikel-Nr.: 06017B7001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Werkzeugaufnahme X-LOCK
Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06017B7001
EAN / GTIN 4059952579108
Herstellernummer 06017B7001
L-Nummer L00590 1318
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 14-125 Professional mit X-LOCK bietet eine starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie
  • Dank Constant-Electronic ist eine gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last gewährleistet
  • Dank einer optimierten Motorkühlung ist dieser kleine Winkelschleifer für den Umgang mit hohen Überlastungen bestens gerüstet
  • Er ist zusätzlich mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge
  • Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert
  • Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Der GWX 14-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 820 W
  • Gewicht: 2.3 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 8.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 298 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 102 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Diamanttrennscheibe X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
    • Schutzhaube
    • Zusatzgriff
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb