• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 mit X-LOCK, Solo Version, Karton

Artikel-Nr.: 06017B0100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017B0100
EAN / GTIN 4059952529530
Herstellernummer 06017B0100
L-Nummer P07348 GWX18V10

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung im 18V-Segment
  • Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt
  • Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klicksystem ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht
  • Darüber hinaus verfügt er über Drop Control, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind
  • Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton
  • Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GWX 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb