• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladegerät GAL 18V-40

Artikel-Nr.: 1600A019RJ
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A019RJ
Kopieren
EAN / GTIN 3165140967860
Kopieren
Herstellernummer 1600A019RJ
Kopieren
L-Nummer L00590 1136
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ladegerät GAL 18V-40
  • Das GAL 18V-40 bietet ein modernes Design und ist extrem kompakt
  • Mit einem Ladestrom von 4 A lädt es einen GBA 18V 4Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80% und einen GBA 18V 2Ah-Akku in 24 Minuten bis zu 80%
  • Dieses kompakte Ladegerät ist Teil des Bosch Professional 18V Systems und ist vollständig kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus
  • Das GAL 18V-40 kann auch an der Wand montiert werden

Merkmal:

  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht: 1 kg
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: 24/35 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: 36/50 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: 60/70 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min
  • Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: 172
  • Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: 162
  • Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: 65
  • Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: 48
  • Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: 124
  • Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: 113
  • Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: 162/172 min
  • Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: 48/65 min
  • Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: 113/124 min

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb