• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7761 Click-Torque Manschette M4, 55 x 68 x 21,5 mm

Artikel-Nr.: 05078706001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie Click-Torque
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078706001
EAN / GTIN 4013288211750
Herstellernummer 05078706001
L-Nummer L60020 4679

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Manschette verhindert, dass der Griff des Click-Torque Drehmomentschlüssels den Untergrund berührt.
  • Verschmutzungen und Beschädigungen werden so beim Ablegen des Werkzeugs während des Arbeitens vermieden.
  • Verhindert außerdem das Wegrollen des Werkzeugs.
  • Dient ebenfalls zur Fixierung des Click-Torque Drehmomentschlüssels in der Aufbewahrungs-/Transportbox.
  • Die Manschette lässt sich leicht am Rohr des Drehmomentschlüssels anbringen und abnehmen.

Vorteil:

  • Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen
  • Wegrollschutz
  • Praktische Transport-/Aufbewahrungssicherung
  • Leichte Montage/Demontage
  • Click-Torque Manschette als Zubehör für Click-Torque Drehmomentschlüssel C 5 und X 6

Lieferumfang:

  • 7761 Click-Torque Manschette M4, 55 x 21,5 mm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Click-Torque" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb