• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque C 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Artikel-Nr.: 05075621001
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05075621001
EAN / GTIN 4013288193223
Herstellernummer 05075621001
L-Nummer L60020 3689

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
  • Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.

Vorteil:

  • Mit 1/2″-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

Lieferumfang:

  • Click-Torque C 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb