• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

Artikel-Nr.: 05075623001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05075623001
    EAN / GTIN 4013288193247
    Herstellernummer 05075623001
    L-Nummer L60020 3706

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
    • Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
    • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
    • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
    • Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.

    Vorteil:

    • Mit 1/2″-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
    • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
    • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
    • Messbereich: 60-300 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

    Lieferumfang:

    • Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb