• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05130110001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
maximales Drehmoment 25 cNm
Serie Click-Torque
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05130110001
EAN / GTIN 4013288205643
Herstellernummer 05130110001
L-Nummer L60020 3876

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
  • Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
  • Ergänzt wird der Wera Klick-Drehmomentschlüssel um reichhaltiges Zubehör und bildet somit diesen Anwendersatz.
  • Enthalten sind: Click-Torque A 6, 1/4″, 2,525 Nm, 6 Nüsse mit 1/4″ Antrieb, 11 Hex-Plus Innensechskant-, Kreuzschlitz PH- und TORX® Bits plus Zubehör bestehend aus Verlängerung und Adapter.

Vorteil:

  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
  • Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung
  • Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Lieferumfang:

  • Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-teilig; 1x Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2,5-25 Nm; 1x 851/4 TZ Bits: PH 2 x 50 mm; 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 6x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Click-Torque" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb